Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router Bild 1
TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router Bild 1
TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router Bild 2
TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router Bild 3
TP-LINK M7350 Mobiler 4G/LTE WLAN Router
TP-LINK M7350 Mobiler 4G/LTE WLAN Router
TP-LINK M7350 Mobiler 4G/LTE WLAN Router
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-M7350
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7350
EAN/GTIN:
     6935364071745
Datenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot

Produktfunktionaliäten

TP-LINKs M7350 ist das Spitzenmodell, wenn es um die gemeinsame Nutzung einer 4G-Verbindung geht. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot in Betrieb zu nehmen. Mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload ist der M7350 in der Lage, bis zu 10 Nutzer/ Geräte gleichzeitig zu bedienen. Das innovative TFT-Display gibt dabei umfassende Auskunft über den Betriebszustand, z.B. Signalstärke, Netzwerktyp (2G/3G/4G), WLAN-Status, Nachrichten, Datenvolumen und Batteriezustand. Sein kompaktes Design und sein leistungsstarker 2550mAh-Akku machen ihn zum idealen Begleiter für unterwegs.

Schnelles 4G/LTE für bandbreitenintensive Online-Anwendungen

Dank Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards 4G/LTE sind mit dem M7350 Downloadgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s möglich. Damit eignet er sich ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming, schnelle Downloads und ermöglicht unterwegs sogar unterbrechungsfreie Online-Chats und Videokonferenzen.

Einfache Freigabe einer 4G-Verbindung für bis zu 10 Nutzer/Geräte

Der M7350 kombiniert die Mobilität einer 4G-Breitbandverbindung mit der Flexibilität einer WLAN-Verbindung. Dank integriertem 4G-Modem müssen Sie lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte eingelegen, um Ihren eigenen Internet-Hotspot bis bis zu 10 Nutzer/ WLAN-Geräte in Betrieb zu nehmen.

Dualband-WLAN-Verbindung für mehr Flexibilität

Dualband-WLAN gibt Ihnen die Flexibilität, sich entweder über 2,4GHz oder 5GHz zu verbinden. So können Sie einfach das passende Frequenzband für Ihre WLAN-Geräte auswählen.

2550mAh-Akku für grenzenlose Mobilität

Durch seinen leistungsfähigen 2550mAh-Akku kann der M5350 bis zu 10 Stunden* netzunabhängig betrieben werden. Danach können Sie ihn über ein Micro-USB-Kabel an einem Laptop, Computer oder einer Powerbank neu aufladen.

* Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Surfverhalten und Anzahl der verbundenen Nutzer variieren.

Intuitives TFT-Display - Wichtige Informationen auf einen Blick

Das praktische TFT-Display bietet einen intuitiven Überblick über Betriebsdaten wie Batterieladezustand, Netzwerktyp (2G/3G/4G), Signalstärke und WLAN-Status. Mit der Menu-Taste können Sie den Netzwerktyp, das Frequenzband oder Roaming ganz schnell umschalten sowie WLAN-Namen und -Passwort anzeigen lassen ? direkt am Gerät, ohne sich in die Weboberfläche einloggen zu müssen.

Freigabe einer Micro-SD-Karte über WLAN

Der M7350 verfügt über einen Micro-SD-Kartenslot für Karten bis zu 32GB. Damit können Sie das Gerät über USB an Ihren Computer anschließen und als zusätzliches Laufwerk einbinden.Zudem können Sie anderen Nutzern in Ihrem mobilen WLAN Fotos, Musik, Videos usw. von Ihrer Micro-SD-Karte zur Verfügung stellen*.

*Für den Zugriff auf die Karte benötigen Sie eine Samba-fähige Anwendung wie "ES File Explorer" unter Android oder "FileExplore" unter iOS.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, Mobile Router, 4G, LTE, TP-LINK, tplink, 4G WiFi
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.