Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 1
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 1
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 2
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-M7650
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7650
EAN/GTIN:
     6935364080556
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DSL Router
Cellphone
Handy

TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi

Fortschrittlicher mobiler LTE-WLAN-Router
Der M7650 unterstützt 4G/LTE (LTE-A Cat.11) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneinander entfernte LTE-Frequenzen zu einem "virtuellen" Frequenzband, um den Durchsatz auf bis zu 600 Mbit/s zu erhöhen. Damit können Sie flüssiges HD-Streaming, schnelle Downloads und ruckelfreies Onlinegaming genießen.

Mit dieser Verbindung ist alles möglich
Mit der höchstmöglichen 4G-Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

Ihr täglicher WLAN-Begleiter
Der M7650 bietet mit seinem Dualband-WLAN Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- und bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Mit diesem WLAN-Begleiter ausgestattet, können Sie überall und jederzeit Highspeed-Internet zusammen mit Ihrer Familie und Freunden genießen.

Verbessertes Display sowie einfachste Bedienung
Das intuitive Display des M7650 erlaubt Ihnen die kinderleichte Kontrolle Ihres bereits verbrauchten Datenvolumens. Mit der Volumenbegrenzung vermeiden Sie die Überschreitung Ihres Limits ohne in eine Kostenfalle zu tappen. Des Weiteren sind auf dem Display zusätzlich hilfreiche Informationen wie Akkustand, Signalstärke, WLAN- Status, Anzahl der verbundenen Geräte usw. zu sehen.

AC1200-WLAN mit bis zu 32 Geräten zeitgleich
Der M7650 arbeitet mit bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- und mit bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Er ist in der Lage, eine UMTS- oder LTE-Verbindung bis zu 32 WLAN-Geräten zeitgleich (z.B. tragbare Computer, Smartphones usw.) zur Verfügung zu stellen Damit wird er zu Ihrem treuesten Begleiter und Sie können Ihren Freunden ein WLAN bereitstellen wo auch immer Sie gerade sind.

Hauptmerkmale

  • Unterstützt LTECAT11 mit bis zu 600 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
  • Zeitgleiches Surfen mit bis zu 32 Geräten
  • Dualband-WLAN mit bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band
  • Der 3000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 15 Stunden Betrieb
  • Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz
  • Einfaches Management dank der tpMiFi-App
  • Das Display liefert Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle:
    • 1 Micro-USB-Port zur Spannungsversorgung
    • 1 Micro-SIM-Karten-Slot
    • 1 Micro-SD-Karten-Slot
  • Taste:
    • Power
    • Menu
  • Spannungsversorgung: 3000mAh-Akku
  • Antenne: intern
  • Netztyp:
    • FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
    • TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz)
    • DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 (2100/900MHz)
    • EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz
  • Datenraten:
    • Download: 600Mbit/s
    • Upload: 50Mbit/s
  • Abmessungen (B*T*H): 112,5mm*66,5mm*16mm
  • Micro-SD-Kartenleser: Bis zu 32GB
  • Display: 1,44-Zoll, TFT
WLAN-FUNKTIONEN
  • WLAN-Standards:
    • IEEE802.11a/b/g/n/ac,
    • 300Mbit/s auf 2,4GHz oder 867Mbit/s auf 5GHz
  • Frequenz:
    • 2,4GHz
    • 5GHz
  • Sendeleistung:
    • 2,4GHz: max. 20dBm
    • 5GHz: max. 23dbm
  • WLAN-Sicherheit:
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
    • MAC-Adress-Filterung
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • Erweiterter mobiler 600Mbps-LTE-WLAN-Router M7650
    • Micro-USB-Kabel
    • Nano-auf-Micro-SIM-Adapter
    • 3000mAh-Akku
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Systemanforderungen:Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
M7450
ab € 93,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.