Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-TL-WR802N Herst.-Nr.: TL-WR802N EAN/GTIN: 6935364071714 |
| | |
|
| | |
| Produktfunktionalitäten TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router TL-WR802N eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs und macht im Handumdrehen aus einem kabelgebundenen Internetzugang einen WLAN-Hotspot für mehrere Geräte. Dank seiner kompakten Größe passt er perfekt in jede Hand- oder Hosentasche. Dabei ist er mit 300Mbit/s Geschwindigkeit leistungsstark genug, um die gängigsten Internetanwendungen zu bewältigen. Tragbar und kompakt – Ideal für zu Hause und unterwegs Dank Nano-Format ist TP-LINKs TL-WR802N der perfekte Begleiter für unterwegs und passt bequem in jede Hand- oder Hosentasche. Er eignet sich insbesondere für die Verwendung in Hotelzimmern oder Konferenzräumen, in denen nur ein kabelgebundenes Netz vorhanden ist. Schließen Sie den Router einfach an das LAN-Kabel an, und schon ist einen WLAN-Hotspot für mehrere Geräte eingerichtet. Flexible Spannungsversorgung Der TL-WR802N besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über den mitgelieferten Spannungsadapter oder einen Computer betrieben werden. Universell einsetzbar dank mehrerer Betriebsarten Der TL-WR802N ist universell einsaetzbar. Er kann in mehreren Betriebsarten verwendet werden und daher verschiedenste Netzwerkanforderungen erfüllen. Erweiterte Sicherheit Der TL-WR802N unterstützt WPA-PSK/WPA2-PSK, wodurch Ihr WLAN effektiv abgesichert werden kann. Bereits im Auslieferungszustand verfügt der Nano-Router über ein verschlüsseltes WLAN. Weitere Informationen: | | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DECT Router, DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, WLAN-Router, Mobil Router, TP-LINK, tplink |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,57* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,30* | € 22,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,80* | € 22,95* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 17,79* | € 23,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,25* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|