Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK AC750 Wireless Travel Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Bild 1
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Bild 1
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Bild 2
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WR902AC
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR902AC
EAN/GTIN:
     6935364095666
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

TP-LINK AC750 Wireless Travel Router

Mobil und kompakt
Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Herausragende WLAN-Geschwindigkeiten mit dem AC-Standard
Dreimal so schnell wie der N-Standard, bietet der TL-WR902AC mit der nächsten WLAN-Generation Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 733Mbit/s, ideal für mehrere Anwendungen zugleich.

WLAN immer und überall!
WLAN in jeder erdenklichen Situation: Ob als Router, Hotspot, Repeater, Client oder Accesspoint,

der TL-WR902AC kann einfach alles.

Multifunktions-USB-Port für den Datenaustausch und zum Aufladen.
Der USB-Port erlaubt Ihnen die Freigabe jeglicher Daten für andere PC-Nutzer. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, andere Geräte wie Smartphones und Tablets über diesen Anschluss aufzuladen (bis zu 5V/2A).

Hauptmerkmale

  • Kompaktes Design – Optimal für unterwegs; WLAN über LAN-Kabel, 3G/4G-USB-Surfstick oder WISP
  • Dualband-WLAN-AC-Standard – Garantiert schnelle Verbindungen für ruckelfreies HD-Videostreaming auf allen Geräten
  • Ein Schalter für mehrere Modi – Perfekt für zu Hause, im Hotelzimmer oder für unterwegs
  • Flexibel speisbar – Über einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein Notebook
  • Vielseitiger USB-Einsatz – Für den Datenaustausch oder ein kompatibles 3G/4G-Modem geeignet

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle:
    • 10/100Mbps-WAN/LAN-Port
    • Reset-Taste
    • USB2.0-Port
    • Betriebsartenwahlschalter
    • WPS-Taste
  • Externe Spannungsversorgung:5V, 2A
  • Abmessungen (B*T*H):74mm*67mm*22mm
  • Antennentyp:intern
WLAN-FUNKTIONEN
  • WLAN-Standards:
    • 5GHz: IEEE802.11ac/n/a
    • 2,4GHz: IEEE802.11b/g/n
  • Frequenz:
    • 2,4GHz
    • 5GHz
  • Signalrate:
    • 5GHz: Bis zu 433Mbit/s (mit 11AC-kompatiblem WLAN-Adapter), bis zu 150Mbit/s mit 11N-kompatiblem WLAN-Adapter
    • 2,4GHz: Bis zu 300Mbit/s
  • Empfängerempfindlichkeit:
    • 11a 54M: -76dBm
      • 11ac VHT20 MCS8: -70dBm
      • 11ac VHT40 MCS9: -65,5dBm
      • 11ac VHT80 MCS9: -61,5dBm
    • 2,4GHz:
      • 11g 54M: -76dBm
      • 11n HT20 MCS7: -74dBm
      • 11n HT40 MCS7: -71dBm
  • Sendeleistung:
    • CE:
    • max. 20dBm (2,4GHz)
    • max. 23dBm (5GHz)
  • WLAN-Funktionen:
    • WLAN ein/aus
    • WDS-Bridge
    • WMM
    • WLAN-Statistiken
  • WLAN-Sicherheit:
    • WEP mit 64/128 Bit
    • WPA/WPA2
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
SOFTWARE-FUNKTIONEN
  • Quality of Service:
    • WMM
    • Datenratenkontrolle
  • Verwaltung:
    • Zugriffskontrolle
    • Lokale Verwaltung
    • Fernwartung
  • WAN-Verbindungstyp:
    • Dynamische/statische IP-Adresse
    • PPPoE
    • PPTP (Dualzugriff)
    • L2TP (Dualzugriff)
  • DHCP:
    • Server
    • Client
    • DHCP-Clientliste
    • Adressreservierung
  • Portweiterleitung:
    • Virtuelle Server
    • Port-Triggering
    • UPnP
    • DMZ
  • Dynamisches DNS:
    • DynDNS
    • Comexe
    • No-IP
  • VPN-Passthrough:
    • PPTP
    • L2TP
    • IPsec
  • Zugriffskontrolle:
    • Kindersicherung
    • Lokale Verwaltung
    • Hostliste
    • Zeitplan,
    • Regelverwaltung
  • Firewall-Sicherheit:
    • DoS-Schutz
    • SPI-Firewall
    • IP-Adressfilter/Domänennamenfilter
    • IP-/MAC-Adressbindung
  • Protokolle:IPv4
  • Gastnetz:
    • 2,4GHz
    • 5GHz
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • FCC
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • AC750-Reise-WLAN-Router TL-WR902AC
    • Spannungsadapter
    • Ethernet-Kabel
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Systemanforderungen:
    • Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
    • MacOS
    • Linux
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..40°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Dualband, simultan
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.