Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultraflache USB-Gaming-Tastatur mit LEDs, 12 Multimedia-Funktionstasten, farbige LED-Hintergrundbeleuchtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-179485
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179485
EAN/GTIN:
     0766623179485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur

Atmosphäre und Kontrolle



Mit dieser ultraflachen Manhattan USB-Gaming-Tastatur kannst Du ganz in Deinem Spielerlebnis versinken. Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für die passende Gamingatmosphäre in dunklen Räumen. Die flachen, reaktionsschnellen „Low-Force“-Tasten bleiben auch bei hektischen Klicks immer flüsterleise. Mit dabei sind 12 Multimedia-Funktionstasten, die Musik hören, Filme schauen und Webnutzung deutlich komfortabler machen.



Merkmale:
  • Stylische Gaming-Optik mit praktischen Multimedia-Tasten - das ideale Upgrade zu Deiner Standard-Tastatur
  • 12 Multimedia-Tasten bieten schnellen Zugriff auf häufig genutzte Multimedia-Funktionen
  • Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung für atmosphärisches Licht in dunklen Räumen
  • "Low-Force"-Tasten für leises Tippen und schnelle Reaktionen
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
432 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,53 kg
Standards und Zertifikate:
USB, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Ultraflache USB-Gaming-Tastatur mit LEDs, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.