Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ergonomische Tastatur-Handgelenkauflage, Handballenauflage mit wasserabweisender, 445 x 100 mm großer Oberfläche, weicher Schaumstoff, rutschfreie Unterseite, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-429692
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425520
EAN/GTIN:
     0766623425520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze

Handballenauflage für Tastatur - Mehr Komfort bei Arbeit und Gaming



Die ergonomische Tastatur-Handballenauflage von Manhattan reduziert Spannungen in Ihren Fingern und Händen. Ihre weiche und dennoch elastische Schaumstoffpolsterung hält Ihre Hände in einer entspannten Position, für bequemes Tippen über viele Stunden. Die rutschfeste Gummiunterseite sorgt für festen Halt auf fast jeder Oberfläche. Dank der robusten Konstruktion und der vernähten Ränder hält diese Handgelenkauflage auch hoher Beanspruchung über viele Jahre stand. Die große Fläche von 445 x 100 mm ist für das nahtlose Anlegen an Standard-Tastaturformate geeignet. Eine wasserabweisende Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten. Zudem ist die Oberfläche schmutzabweisend und leicht zu reinigen.



Merkmale:
  • Handgelenkauflage hält Ihre Hände in entspannter Position für bequemes Tippen über viele Stunden
  • Großzügige 445 x 100 mm Fläche, ideal für vollformatige Tastaturen
  • Weicher, aber widerstandsfähiger Schaumstoff für ergonomische Polsterung
  • Wasserabweisende Beschichtung schützt vor Spritzern von Kaffee, Energydrinks und mehr
  • Gummierte, rutschfreie Unterseite hält die Handauflage fest an ihrem Platz
  • Vernähte Ränder gegen Beschädigungen und für lange Haltbarkeit
  • Schmutzabweisend und einfach zu reinigen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,179 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,86*
€ 13,05*
2 Tage
31
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 16,76*
10 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,95*
€ 19,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,59*
€ 24,61*
5 Tage
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,18*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
434362
ab € 6,66*
Sonstiges
Manhattan
434386
ab € 6,12*
Sonstiges
Manhattan
425506
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.