Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7155
EAN/GTIN:
     4044589367761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Kopfschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen alu, Gebotsschild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M014, ASR A1.3 M014, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7160
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.