Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm
Kein Trinkwasser Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,12x5cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5385
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5385
EAN/GTIN:
     4044589031457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Kein Trinkwasser
Kein Trinkwasser


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 12,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
12,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5842
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
41.5385
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.