Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, Folie, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, Folie, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, Folie, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, Folie, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6232
EAN/GTIN:
     4044589369352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
hineinfassen verboten p015 verbotss...
Verbotsschild Hineinfassen verboten DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Hineinfassen verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P015
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Hineinfassen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Hineinfassen verboten, Folie, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P015, ASR A1.3 P015, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4560
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4579
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4541
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6230
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
31.A6230
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.