Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, langnachleuchtend, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A3060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3060
EAN/GTIN:
     4044589372291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Arzt DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Arzt


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E009
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Arzt
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Arzt E009 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Arzt, arzt e009 rettungszeichen, Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie langnachleuchtend, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E009, ASR A1.3 E009, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A3060
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
44.A3060
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.