Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Kunststoff, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Kunststoff, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Kunststoff, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Kunststoff, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A6240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A6240
EAN/GTIN:
     4044589372772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Wartungsanhänger
Verbots-Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet


  • Material: Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Schalten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk wartungsanhänger, nicht schalten p031 verbotsschild, Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Kunststoff, 13, 1 x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext, ASR A1.3 P031 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6242
ab € 7,47*
Ähnlich
Wolk
43.A6242
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
43.A6243
ab € 8,58*
Ähnlich
Wolk
36.A6240
ab € 10,90*
Ähnlich
Wolk
51.A6240
ab € 2,29*
Ähnlich
Wolk
21.A6240
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
36.A6242
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.