Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.2940
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2940
EAN/GTIN:
     4044589047755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Aushang - Berufsgenossenschaft Handzeichen zum Einweisen
Handzeichen zum Einweisen

Handzeichen zum Einweisen

BGV A8 Anlage 3

ASR A1.3 Anlage 2

 


  • Material: 0,56 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 29,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
Anhang 2 - Anhang 2
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.