Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124047601 Herst.-Nr.: S0722460 EAN/GTIN: 5411313990172 |
| |
|
| | |
| Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus. Weitere Informationen: | | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Gerätetyp: | für alle LabelWriter Modelle geeignet | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Rolle à 220 Etiketten | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Hängeablage-Etiketten | Farbe: | weiß | Höhe des Etiketts: | 12 | Breite des Etiketts: | 50 | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Hängeablageetikett | Produkttypbezeichnung: | Etikett |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 9,00* | € 11,50* | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,94* | € 11,51* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 9,06* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 9,19* | € 11,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 9,19* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 220 Etiketten (ab € 0,04091* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|