Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Vollgummi Ø200x50 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 205 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-136596
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     136596
EAN/GTIN:
     4250777704236
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle ohne Feststeller GRB NL 4/200/50R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: vollgummi lenkrolle 200mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.