Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock, 10-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0010
EAN/GTIN:
     4042146056295
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Rohr-Schraubstock
  • aufklappbar
  • V-förmige Auflage
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • ideal für Arbeiten mit Hydraulik und Druckluftrohren
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
aufklappbar
Gewicht [g]:
6880 g
Herstellernummer:
914.0010
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
10,0 - 60,0
Spannbereich Zoll:
1/8" - 2"
Variantenartikel:
914.0010
Weitere Suchbegriffe: Rohrschraubstock, ks tools parallel-schraubstock, parallel schraubstock, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.