Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Brechstange 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9725
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9725
EAN/GTIN:
     4042146540602
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
ks tools brecheisen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
27 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
6100 g
Herstellernummer:
963.9725
Gesamtlänge L in mm:
1250 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9720
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.