Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21JK005AGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21JK005AGE
EAN/GTIN:
     197529353240
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Entwickelt für Business Performance

Das Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (14″ Intel) Notebook ist leistungsstark, robust, sicher und hilft Ihnen, täglich Spitzenleistungen in Ihrem Business zu erbringen. Es ist speziell für Aufgaben wie Datentabellierung, schnelle Designarbeiten, Recherchen und die Überprüfung von Content konzipiert. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ Prozessor, integrierter UMA-Onboard-Grafik oder einer optionalen dedizierten Grafikkarte sowie reichlich Arbeits- und SSD-Massenspeicher, bietet das E14 Gen 5 Schnelligkeit und beeindruckende Leistung.

So wird Arbeiten zum Genuss

Verschiedene Farboptionen verleihen dem ThinkPad E14 Gen 5 (14″ Intel) Notebook einen modernen, professionellen Look. Das neue Tastaturdesign vermittelt ein besseres haptisches Gefühl für eine flüssige, fehlerlose Eingabe. Das 115 x 56 mm große Trackpad erleichtert die Navigation auf dem Bildschirm. Durch sein kristallklares 14” Display bis zu WUXGA+ mit 100 % sRGB-Farbraumabdeckung, optionaler Touchfunktionalität und hardwarebasierter Low Blue Light-Zertifizierung bietet das ThinkPad E14 Gen 5 zudem ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Universelle Konnektivität

Das ThinkPad E14 Gen 5 (14″ Intel) Notebook bietet alle nötigen Anschlüsse für Peripheriegeräte und bessere Zusammenarbeit, z. B. USB-C 3.2, USB-A 3.2 und 2.0 sowie Thunderbolt™ 4. Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.0 gewährleisten reibungslose WLAN-Verbindungen, während die Dual-Mikrofone und die FHD-IR-Hybridkamera mit mechanischer Webcam-Abdeckung für eine effiziente, effektive Zusammenarbeit sorgen.

Smarte Sicherheitsfunktionen

Schützen Sie Ihr Notebook und Ihre Daten durch Optionen wie dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module), eine FHD-IR-Hybridkamera sowie Smart Power On. Der dTPM 2.0-Sicherheitschip verschlüsselt Ihre Passwörter und andere sensible Daten, während die FHD-IR-Hybridkamera oder der Fingerabdrucksensor im An/Aus-Schalter sicherstellen, dass nur Sie selbst auf Ihr Notebook zugreifen können.

Robust genug für jede Situation

Das stabile Metallgehäuse des ThinkPad E14 Gen 5 (14″ Intel) Notebooks schützt das Gerät vor Stößen und verschütteten Flüssigkeiten, wo auch Immer Sie sich befinden, und übertrifft sogar die US-Militärstandards MIL-STD 810H für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Notebook wird nach 12 strengen Standards getestet und mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass es auch unter den härtesten Bedingungen funktioniert, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen.


Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Graphit, Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Graphite black
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
MIL-STD-810H FSC certified package
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Synaptic CX11880
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1530 g
Breite:
313 mm
Tiefe:
219.3 mm
Höhe:
17.99 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,24*
€ 883,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,39*
€ 866,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,76*
€ 838,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.