Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21JN00D5GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21JN00D5GE
EAN/GTIN:
     197532859227
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Für einen erfolgreichen Arbeitstag
Das Lenovo ThinkPad E16 (16" Intel) Notebook bietet Leistungsfähigkeit, zuverlässige Performance und robuste Sicherheit – und erfüllt so all Ihre Geschäftsanforderungen. Es bewältigt auch umfangreiche Aufgaben mühelos und eignet sich perfekt für Datentabellierung, schnelle Designarbeiten, Recherchen und die Überprüfung von Content. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation, integrierter UMA-Grafik oder dedizierter NVIDIA® GeForce® Grafik und reichlich Arbeits- und SSD-Massenspeicher bietet das E16 eine beeindruckende Leistung.

Arbeiten auf hohem Niveau
Die attraktive Farbgestaltung in Graphite Black verleiht dem ThinkPad E16 (16" Intel) Notebook einen modernen, professionellen Look. Die Tastatur des Notebooks besteht aus robusten Tasten mit einem verbesserten Tastenabstand, um versehentliche Eingaben zu vermeiden, und umfasst einen Ziffernblock. Das nahtlose 115 x 68 mm große Trackpad erleichtert die Navigation auf dem Bildschirm. Durch sein kristallklares 40,6 cm (16") Display, einer maximalen WQXGA-Auflösung, 100 % sRGB-Farbraumabdeckung, optionaler Touch-Funktionalität und hardwarebasierter Low Blue Light-Zertifizierung bietet das ThinkPad E16 zudem ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Schnelle, zuverlässige Verbindungen
Mehr Konnektivität bedeutet mehr Effektivität. Das ThinkPad E16 bietet alle nötigen Anschlüsse für Peripheriegeräte und bessere Zusammenarbeit, darunter z. B. USB-C 3.2, USB-A 3.2 und 2.0 sowie Thunderbolt™ 4. Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.0 sorgen für reibungslose Drahtlosverbindungen und die Dual-Mikrofone und die FHD-/Infrarot-Hybridkamera (mit mechanischer Kameraabdeckung) für eine effiziente Zusammenarbeit.

Monitor und Zubehör optional; eventuell nicht in allen Regionen verfügbar.

Optionen für den dauerhaften Schutz Ihrer Daten
Schützen Sie Ihr Notebook und Ihre Daten mit Optionen wie dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module), eine FHD-/Infrarot-Hybridkamera sowie Smart Power On. Der dTPM 2.0-Sicherheitschip verschlüsselt Ihre Passwörter und andere sensible Daten, während die FHD-/Infrarot-Hybridkamera oder der Fingerabdrucksensor im An/Aus-Schalter sicherstellen, dass nur Sie selbst auf Ihr Notebook zugreifen können.

Robust genug für jede Situation
Das ThinkPad E16 Notebook ist mit seinem portablen Design und der hohen Akkukapazität wie für ortsunabhängiges Arbeiten gemacht. Das optionale robuste Metallgehäuse schützt das Gerät vor Stößen und verschütteten Flüssigkeiten, wo auch immer Sie sich befinden, und übertrifft sogar die US-Militärstandards MIL-STD 810H für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das ThinkPad E16 Notebook wird nach 12 strengen Standards getestet und mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass es auch unter den härtesten Bedingungen funktioniert, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Graphite Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Synaptic CX11880
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1810 g
Breite:
356.1 mm
Tiefe:
247.7 mm
Höhe:
19.85 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 869,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,23*
€ 1.123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,29*
€ 1.120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,46*
€ 1.097,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,78*
€ 1.073,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,21*
€ 1.034,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.