Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21JR000AGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21JR000AGE
EAN/GTIN:
     197529224663
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Äußerst leistungsstark – so wie Sie
Das Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (14" AMD) bietet die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die Sie benötigen, um jede Herausforderung zu bewältigen. Dank der außerordentlich hohen Leistung der AMD Ryzen™ Prozessoren der Serie 7000 und der integrierten UMA-Grafikkarte können Sie jede Aufgabe erledigen und Ihre Produktivität steigern. Die starke DDR4-Arbeitsspeicherleistung eignet sich perfekt für Multitasking – und der schnelle SSD-Massenspeicher ist äußerst reaktionsschnell.

Der Monitor ist separat erhältlich.

Einfach nur genießen ...
Das Notebook ThinkPad E14 Gen 5 (14" AMD) hat eine größere, komfortablere Tastatur. Die Tasten verfügen über einen größeren Hub und Abstand, wodurch versehentliche Eingaben vermieden werden. Das nahtlose 115 x 56 mm große Trackpad erleichtert die Navigation auf dem Bildschirm. Das beeindruckende 14"-Display ist mit einer Auflösung von bis zu WUXGA+ (2.240 x 1.400), 100 % sRGB-Farbraumabdeckung, optionaler Touch-Funktionalität und hardwarebasierter Low Blue Light-Zertifizierung erhältlich – für eine brillante, komfortable Anzeige.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Mit dem ThinkPad E14 Gen 5 (14" AMD) können Sie sich mit allem verbinden –ob mit Peripheriegeräten, Netzwerken oder Kollegen. So sind z. B. die Anschlüsse USB-C 3.2, USB-A 3.2 und HDMI verfügbar. Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.0 ermöglichen eine einfache drahtlose Verbindung, während zwei Mikrofone und eine bis zu FHD-/Infrarot-Hybridwebcam (mit Abdeckung) die ortsunabhängige Zusammenarbeit erleichtern.

Schutz für Sie und Ihre Daten
Mit Sicherheitsfunktionen wie dem optionalen dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module), einer FHD-/Infrarot-Hybridkamera sowie Smart Power On können Sie sich entspannt zurücklehnen. Der dTPM 2.0-Sicherheitschip verschlüsselt Ihre Passwörter und andere sensible Daten, während die FHD-/Infrarot-Hybridkamera und der Fingerabdrucksensor im An/Aus-Schalter mithilfe von Biometrie sicherstellen, dass nur Sie selbst auf Ihr Notebook zugreifen können.

Robustes Notebook für unterwegs
Mit seinem tragbaren Design und der Akkukapazität von bis zu 57 Wh eignet sich das ThinkPad E14 Gen 5 (14" AMD) Notebook hervorragend für ortsunabhängiges Arbeiten. Und dank seiner robusten Bauweise kann es auch wirklich überall dort eingesetzt werden, wo diese Arbeit stattfindet. Dieses Notebook erfüllt die US-Militärstandards MIL-STD 810H für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit und wurde Tests nach 12 strengen Standards mit mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen. Sie können sich also darauf verlassen, dass es selbst unter schwierigsten Bedingungen funktioniert – von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Graphite Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Synaptic CX11880
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1530 g
Breite:
313 mm
Tiefe:
219.3 mm
Höhe:
17.99 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,39*
€ 875,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,88*
€ 866,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,05*
€ 850,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,38*
€ 833,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,74*
€ 798,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,86*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,35*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,68*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,30*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,39*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.