Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m (0901054940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054940
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054940
EAN/GTIN:
     4003665361499
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Mit Schnellkupplung und Nippel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Max. Druck:
8 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
17.800 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.700 cm
Bruttogewicht:
0.338 kg
BAA059001:
0901054940 ; statistische Warennummer: 40094200900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665361499
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.