Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-251D-2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau J4125
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-251D-2G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-251D-2G
EAN/GTIN:
     4713213516669
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Router
QNAP 2 bay Network Attached Storage

Intel Dual-Core Multimedia-NAS mit einem PCIe-Steckplatz zur Erweiterung der NAS-Funktionalität.Kr>
  • Das TS-251D integriert sichere Datenspeicher und Multimedia-Unterhaltung in einem Gerät. Ausgestattet mit einem PCIe-Steckplatz ermöglicht das TS-251D, die NAS-Funktionalität und mögliche Anwendungen flexibel zu erweitern. Sie können die Gesamtsystemleistung verbessern, indem Sie eine QNAP-QM2-Karte für M.2 SSD-Caching/10-GbE-Konnektivität in Kombination mit dem automatischen Qtier-Speicher und eine 10-GbE/5-GbE/2,5-GbE-Netzwerkerweiterungskarte installieren. Darüber hinaus kann das TS-251D mit QNAPs intelligenter KI-Fotoverwaltungsanwendung QuMagie verwendet werden, die die KI-Bilderkennung integriert, um ähnliche Fotos in den Alben "Menschen", "Dinge" und "Orte" zu gruppieren. Das TS-251D ist mit einem HDMI-Steckplatz ausgestattet, um Multimedia im gesamten Haus zu streamen. Das TS-251D unterstützt Dual-Channel-Hardware-Decodierung und -Transcodierung, sodass Sie NAS-Mediendateien problemlos auf verschiedenen Geräten anzeigen können.

    • Der PCIe-Port unterstützt die Installation einer 10-GbE/5-GbE/2,5-GbE/ Netzwerkerweiterungskarte, einer QM2-Karte, einer USB 3.2 Gen 2-Karte (10 Gbps) oder einer drahtlosen Netzwerkkarte.li>
    • Bieten Sie 4K-Medienwiedergabe und Online-Transcodierung, während Sie die geräteübergreifende Multimedia-Anzeige über HDMI-Ausgang oder Streaming-Anwendungen ermöglichen./li>
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und Daten vollständig auf. Wenn Dateien versehentlich gelöscht oder geändert werden, können Sie die zuvor aufgezeichneten Daten schnell wiederherstellen.
    • QNAP bietet zahlreiche Multimedia-Anwendungen. Sie können alle Apps über die Multimedia-Konsole verwalten, um die Verwaltung zu vereinfachen.
    • HBS sichert und synchronisiert NAS-Daten mit anderen Remote-Servern oder Cloud-Speicher, während QuDedup Daten an der Quelle dedupliziert, um Netzwerkbandbreite und Speicherplatz zu reduzieren.
    • Verwenden Sie VJBOD (Virtual JBOD), um Ihre Speicherkapazität zu erweitern, indem Sie den nicht genutzten Speicher anderer QNAP-NAS verwenden. Schließen Sie bis zu zwei USB-Speichergehäuse der TR-Serie an.
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, WLAN Router, Wireless Lan Router, qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.