Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge CDF-C 105/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY CDF404C Schraubzwinge C-Klemme 10,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF404C Schraubzwinge C-Klemme 10,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF404C Schraubzwinge C-Klemme 10,5 cm Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     C2226-CDF404C
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CDF404C
EAN/GTIN:
     4008158028965
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-105 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 4 1/4 "
Ausladung:
85 mm
Ausladung [Inch]:
2  3/4 "
Spannkraft:
16,5 kN
Gewicht:
1,60 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,30*
Ähnlich
RS Pro
8296155
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.