Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge CDF-C 150/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY CDF406C Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF406C Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF406C Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     C2226-CDF406C
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CDF406C
EAN/GTIN:
     4008158028972
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-150 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 6 "
Ausladung:
100 mm
Ausladung [Inch]:
3  5/8 "
Spannkraft:
17 kN
Gewicht:
2,32 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,56*
Ähnlich
RS Pro
7719357
ab € 50,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.