Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge CDF-C 205/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY CDF408C Schraubzwinge C-Klemme 20,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF408C Schraubzwinge C-Klemme 20,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF408C Schraubzwinge C-Klemme 20,5 cm Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     C2226-CDF408C
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CDF408C
EAN/GTIN:
     4008158028989
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-205 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 8 "
Ausladung:
125 mm
Ausladung [Inch]:
4  1/2 "
Spannkraft:
17 kN
Gewicht:
3,42 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,30*
Ähnlich
RS Pro
7719350
ab € 82,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.