Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-120694
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120694
EAN/GTIN:
     4009199120694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Gelenkleiter
Flexible Gelenkleiter universell einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und
als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-
System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4x3 Sprossen mit rutschhemmenden profilierten Plattform-
Set (Größe 142 x 30 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten ausgestattet
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.30 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,16 m³
Nettogewicht:
14.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.31 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
1.20 Meter
Aufstelllänge max.:
3.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.80 Meter
Aufstellbreite max.:
0.80 Meter
Aufstellfläche min.:
0.96 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.40 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Standhöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Produktlänge Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Produkthöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
3.60 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.60 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
2.35 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
2.25 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
5.50 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.50 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.50 Meter
Traversenbreite:
0.85 Meter
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.