Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-123503
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123503
EAN/GTIN:
     4009199123503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter
und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-
System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen
(SafetyCap)
+ Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung.
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4x3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmenden
Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Platten aus
Phenolharz-Siebdruck ausgestattet
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.30 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,16 m³
Nettogewicht:
14.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.61 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
1.20 Meter
Aufstelllänge max.:
3.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.80 Meter
Aufstellbreite max.:
0.80 Meter
Aufstellfläche min.:
0.96 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.40 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Standhöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Produktlänge Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Produkthöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
keine Funktion Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
3.60 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.60 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
2.35 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
2.25 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
5.50 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.50 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.50 Meter
Traversenbreite:
0.85 Meter
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.