Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard
Artikel-Nr.:
     C2457-123909
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123909
EAN/GTIN:
     4009199123909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter
und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-
System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen
(SafetyCap)
+ Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung.
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4x3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmenden
Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Platten aus
Phenolharz-Siebdruck ausgestattet
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.00 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
17.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
17.10 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.09 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,09 PVC
Aufstelllänge min.:
0.92 Meter
Aufstelllänge max.:
3.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.78 Meter
Aufstellbreite max.:
0.78 Meter
Aufstellfläche min.:
0.70 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.80 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
2.95 Meter
Standhöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
0.95 Meter
Produktlänge Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
0.95 Meter
Produkthöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
0.95 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
3.05 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.05 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.75 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.40 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
2.40 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.55 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.45 Meter
Traversenbreite:
0.80 Meter
Sprossenanzahl:
12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.