Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-129987
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129987
EAN/GTIN:
     4009199129987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Gelenkleiter
Einfach bedienbare, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (in Verbindung mit dem TeleBoard) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.
+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit dem TeleBoard)
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ Das Leiterninnenteil und die Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
+ 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse
+ Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.60 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 Kubikmeter
Nettogewicht:
16.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
16.60 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.14 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,14 PVC
Aufstelllänge min.:
1.38 Meter
Aufstelllänge max.:
4.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.66 Meter
Aufstellbreite max.:
0.66 Meter
Aufstellfläche min.:
0.91 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.64 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
4.05 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
5.35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
5.15 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
3.90 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
1.90 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.70 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.60 Meter
Arbeitshöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
3.00 Meter
Standhöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.00 Meter
Produktlänge Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.60 Meter
Produkthöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.50 Meter
Traversenbreite:
keine
Sprossenanzahl:
20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x20 sprossen, KRAUSE, MONTO, Sprossenleiter, Teleskopleiter, TeleVario, geprüfte Qualität, Anlegeleiter, Doppelleiter, 4 Holmverlängerungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.