Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6
Artikel-Nr.:
     C2457-133922
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133922
EAN/GTIN:
     4009199133922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Gelenkleiter
Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als
Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare
Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optional
erhältlichen TeleBoard.
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-, Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate
Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit Teleboard (optional
erhältlich)
- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel
(SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung.
- 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
- Treppengängig
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.90 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,15 m³
Nettogewicht:
14.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.58 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
0.56 Meter
Aufstelllänge max.:
1.18 Meter
Aufstellbreite min.:
0.88 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
0.49 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.03 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Combileiter Anlegestellung max:
5.30 Meter
Standhöhe Combileiter Anlegestellung max:
3.30 Meter
Produktlänge Combileiter Anlegestellung max:
4.70 Meter
Produkthöhe Combileiter Anlegestellung max:
4.35 Meter
Arbeitshöhe Combileiter Anlegestellung mittel:
4.20 Meter
Standhöhe Combileiter Anlegestellung mittel:
2.20 Meter
Produktlänge Combileiter Anlegestellung mittel:
3.55 Meter
Produkthöhe Combileiter Anlegestellung mittel:
3.30 Meter
Arbeitshöhe Combileiter Anlegestellung min:
3.35 Meter
Standhöhe Combileiter Anlegestellung min:
1.35 Meter
Produktlänge Combileiter Anlegestellung min:
1.85 Meter
Produkthöhe Combileiter Anlegestellung min:
1.75 Meter
Arbeitshöhe Combileiter VZ Stellung:
3.60 Meter
Standhöhe Combileiter VZ Stellung:
1.60 Meter
Produktlänge Combileiter VZ Stellung:
3.00 Meter
Produkthöhe Combileiter VZ Stellung:
2.85 Meter
Arbeitshöhe Combileiter Bockstellung max:
3.05 Meter
Standhöhe Combileiter Bockstellung max:
1.05 Meter
Produktlänge Combileiter Bockstellung max:
1.80 Meter
Produkthöhe Combileiter Bockstellung max:
1.70 Meter
Arbeitshöhe Combileiter Bockstellung min:
2.25 Meter
Standhöhe Combileiter Bockstellung min:
0.25 Meter
Produktlänge Combileiter Bockstellung min:
0.95 Meter
Produkthöhe Combileiter Bockstellung min:
0.95 Meter
Arbeitshöhe Combileiter Treppenstellung:
3.80 Meter
Standhöhe Combileiter Treppenstellung:
1.80 Meter
Produktlänge Combileiter Treppenstellung:
2.90 Meter
Produkthöhe Combileiter Treppenstellung:
2.60 Meter
Arbeitshöhe Combileiter TeleBoard Stellung:
2.80 Meter
Standhöhe Combileiter TeleBoard Stellung:
0.80 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Sprossenanzahl:
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Combileiter, Profi, Anlegeleiter, Stehleiter, 2x3 Sprossen, 2x6 Sprossen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.