Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133960
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133960
EAN/GTIN:
     4009199133960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den
professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare,
treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit
optionalem TeleBoard).
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- Treppengängig
- Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse 5
- Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
- Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.60 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
18.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
18.14 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.14 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,14 PVC
Aufstelllänge min.:
1.39 Meter
Aufstelllänge max.:
4.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.67 Meter
Aufstellbreite max.:
0.67 Meter
Aufstellfläche min.:
0.96 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.68 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
4.05 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
5.35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
5.20 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
3.90 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
1.90 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.70 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.60 Meter
Arbeitshöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
3.00 Meter
Standhöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.00 Meter
Produktlänge Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.60 Meter
Produkthöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.50 Meter
Traversenbreite:
ohne Traverse
Sprossenanzahl:
20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.