Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133977
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133977
EAN/GTIN:
     4009199133977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte,
höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit
Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards)
und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in
Verbindung mit dem TeleBoard)
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen
(IntegratedTele-System)
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
- Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse 5
- Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.35 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,19 m³
Nettogewicht:
15.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.32 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.09 Meter
Aufstelllänge max.:
4.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.66 Meter
Aufstellbreite max.:
0.66 Meter
Aufstellfläche min.:
0.72 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.64 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
5.00 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
3.00 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
4.20 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
4.05 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
3.35 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
1.35 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.15 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkteleskopleiter Ein Gelenk:
2.05 Meter
Arbeitshöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
3.00 Meter
Standhöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.00 Meter
Produktlänge Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.30 Meter
Produkthöhe Gelenkteleskopleiter TeleBoard Stellung:
1.25 Meter
Traversenbreite:
keine
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.