Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
HyperX Alloy Origins 65 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (US-Layout)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5D6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5D6AA
EAN/GTIN:
     196188046074
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
HP Tastaturen
RGB Tastatur
Genial kompakt
Die HyperX Alloy Origins 65 ist eine Tastatur mit der idealen Balance zwischen Kompaktheit und Funktionalität – ohne jegliche Abstriche. Der 65-%-Formfaktor macht sie kompakter als eine Tastatur ohne Ziffernblock, jedoch ohne Verzicht auf die Pfeiltasten. Das robuste Vollaluminium-Gehäuse und die ausgewogenen HyperX Switches, die für 80 Millionen Klicks ausgelegt sind, machen sie gleichermaßen zuverlässig und kompakt. Auf die Double-Shot-PBT-Keycaps sind Zweitfunktionen aufgedruckt, sodass du zusätzliche Funktionen auf einen Blick findest. Setze deinen Stil in Szene – mit den HyperX Switches mit markantem LED-Design und atemberaubenden Beleuchtungseffekten. Mit der HyperX NGENUITY Software kannst du die Tastatur mit Makros, personalisierten Beleuchtungsprofilen uvm. ganz auf deinen Stil abstimmen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
315.06 x 105.5 x 36.94 mm
Tastaturgewicht:
827.7 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
65%
Tastatur-Switch-Technologie:
HyperX Red
Schlüsselfahrtstrecke:
3.8 mm
Überschlag:
N-Key-Rollover
HP GTIN (EAN/UPC):
196188046074
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.