Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)
HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)
HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)
HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)
HyperX Alloy Elite 2 – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5N3AD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5N3AD
EAN/GTIN:
     196188487082
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
HP Tastaturen
RGB Tastatur
Zum Spielen. Zum Arbeiten. Für alle Einsätze.
Die HyperX Alloy Elite 2 ist genau die richtige Tastatur für alle Gamer, Streamer und Multitasker, die stets alles unter Kontrolle behalten wollen. Mit speziellen Medientasten und einem großen Lautstärkeregler ist diese Tastatur mit der Vielzahl von Funktionen bereit für alle Aufgaben, von Videobearbeitung bis zum Filmeabend. Sie ist mit hochgradig zuverlässigen, schnellen und reaktionsfreudigen mechanischen Tasten von HyperX ausgestattet, damit Sie sich auf jeden Tastendruck verlassen können. Die freiliegenden LEDs der Switches bieten in Kombination mit den lichtdurchlässigen HyperX Pudding Keycaps eine extrahelle RGB-Beleuchtung im Vergleich zu einfarbigen Tastenkappen. Mit der intuitiven HyperX NGENUITY Software passen Sie die einzigartige Lichtleiste an und erstellen Beleuchtungsprofile in unglaublicher Farbenvielfalt. Personalisieren Sie Ihr Setup mithilfe der Software noch weiter dank individuellem Gaming-Modus und Makros. Ein USB 2.0-Passthrough stellt einen zusätzlichen USB-Anschluss für Ihre Multitasking-Anforderungen zur Verfügung. Dank ihres robusten Stahlrahmens ist die Alloy Elite 2 langlebig genug für tägliches Arbeiten und Spielen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
444 x 174 x 37.4 mm
Tastaturgewicht:
1530 g
Tiefe:
174 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
444 mm
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
80
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
HyperX Red
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antriebskraft:
45 g
Überschlag:
N-Key-Rollover
HP GTIN (EAN/UPC):
196188487082
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
229 mm
Verpackungshöhe:
48.3 mm
Paketgewicht:
1900 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.