Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 450 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-7L6Y1ET
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7L6Y1ET
EAN/GTIN:
     197497313475
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Wichtige Funktionen für den kommerziellen Einsatz
Der HP ProBook 450 15-Zoll-Laptop bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung, mehrschichtige Endpoint Security und Haltbarkeit in einem leicht aufzurüstenden Design. Mit dem neuesten Intel®-Prozessor[2] und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche PC bestens für langfristige Produktivität gerüstet und ermöglicht hybrides Arbeiten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Pike Silver Aluminium
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Halogenarm:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 10 % recycelter Haushaltskunststoff
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam HD IR
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; mit Secured-Core kompatibel
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Cloud Recovery
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197497313475
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
1
Gewicht:
1790 g
Breite:
359.4 mm
Tiefe:
233.9 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download)
Mitgelieferte Software:
HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,57*
€ 999,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,10*
€ 993,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,38*
€ 975,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,98*
€ 953,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,22*
€ 915,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,86*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,35*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,68*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,30*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,39*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.