Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
HP 430 Programmierbarer Wireless-Ziffernblock
Artikel-Nr.:
     C2572-7N7C2AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N7C2AA#ABB
EAN/GTIN:
     197192769102
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Alles unter Kontrolle Vollständig anpassbar.
Hole mehr als nur Zahlen aus deiner Tastatur heraus. Das HP 430 Programmable Wireless Keypad ist vollständig anpassbar[1], damit du die volle Kontrolle hast. Neben dem standardmäßigen Layout des Ziffernblocks ist eine Reihe mit fünf unbelegten Tasten vorhanden, die nach Belieben konfiguriert werden können. Tatsächlich verfügt dieses Keypad über neun programmierbare Tasten mit austauschbaren Keycaps für eine endlose Vielzahl von Workflow-Optionen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
256 g
Tiefe:
153 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
110 mm
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Lebensdauer der Batterie:
24 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Bluetooth-Version:
5.3
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
380 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.