Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-9C0B6EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
9C0B6EA
EAN/GTIN:
198415064615
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Für die Unterstützung hybrider Arbeitsweisen entwickelt
Der HP ProBook 445 14-Zoll-Laptop bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung, mehrschichtige Endpoint Security
[3]
und Haltbarkeit in einem leicht aufzurüstenden Design. Mit dem neuesten AMD-Prozessor
[2]
und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche PC bestens für langfristige Produktivität gerüstet und ermöglicht ein hybrides Arbeiten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 660M
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Netbook
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, ENERGY STAR
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Frontkamera:
HP Webcam 5MP
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1390 g
Breite:
318.6 mm
Tiefe:
224.4 mm
Höhe (vorne):
10.9 mm
Höhe (hinten):
17 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
MediaTek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7535U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Notebook
,
Netbook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
hp laptop 14 zoll
,
business laptop
,
hp business laptop
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 629,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,73*
€ 841,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,73*
€ 814,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,95*
€ 796,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,83*
€ 749,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,91*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,59*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 108,04*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 51,43*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,39*
Zubehör
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 17,13*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,73*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 119,35*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 224,00*
Zubehör
POLY Blackwire 5220 USB-C Stereo-Headset + 3.5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X231AA
ab € 51,32*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,88*
Zubehör
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
Poly
772C3AA
ab € 49,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen