Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 445 G11 AMD Ryzen™ 7 7735U Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9C0B7EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9C0B7EA
EAN/GTIN:
     198415059161
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Für die Unterstützung hybrider Arbeitsweisen entwickelt
Der HP ProBook 445 14-Zoll-Laptop bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung, mehrschichtige Endpoint Security[3] und Haltbarkeit in einem leicht aufzurüstenden Design. Mit dem neuesten AMD-Prozessor[2] und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche PC bestens für langfristige Produktivität gerüstet und ermöglicht ein hybrides Arbeiten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Netbook
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, ENERGY STAR
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Frontkamera:
HP Webcam 5MP
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1390 g
Breite:
318.6 mm
Tiefe:
224.4 mm
Höhe (vorne):
10.9 mm
Höhe (hinten):
17 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
MediaTek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7735U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,14*
€ 1.103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,36*
€ 1.046,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,33*
€ 1.001,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,86*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,35*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,68*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,30*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,39*
Zubehör
Poly
8X231AA
ab € 52,36*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 49,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.