Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
Artikel-Nr.:
     1627-1609086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ992A
EAN/GTIN:
     889894442543
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct® an.[1] Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.[2]

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
209.9 x 349.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
L, 2L
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
13x18
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
102 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
500 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 300 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 200 Seiten) C2P04AE; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) C2P06AE; HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) C2P05AE; HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 415 Seiten) C2P07AE
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
700 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
5.7 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1015 x 2305 mm
Zertifizierung:
EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified)
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
50 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
10 Blätter
Maximale Papierkapazität:
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.65 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
517 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
242 mm
Paketgewicht:
4800 g
Breite:
380.2 mm
Tiefe:
198.3 mm
Höhe:
91.3 mm
Gewicht:
2960 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
200 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
120 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
HP ePrint:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Mitgelieferte HP Software:
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(BEG) 889899185339; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC):
889899185339, 889894442550
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
HP ePrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
3.6 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
9 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
15.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
50 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
3.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.81 W
Stromverbrauch (aus):
0.14 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
7 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
7 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
13 s
Randloser Druck:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 238,78*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 228,73*
€ 245,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 230,33*
€ 246,90*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 230,32*
€ 248,20*
3 Tage
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 232,08*
€ 250,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.