Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet Q7504A Bildübertragungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-Q7504A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7504A
EAN/GTIN:
     829160816777
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Transfereinheit
bandlaufwerk hp


Schnell und einfach zu brillanten Ausdrucken. Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalen Aufwand und damit produktiver und auch wirtschaftlicher erstellen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
373 mm
Tiefe:
394 mm
Höhe:
111 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
373 x 394 x 111 mm
Temperatur Betriebsumgebung:
50 - 81 °F
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
120000 Seiten
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
14.69 x 15.51 x 4.37 "
Verpackungsgewicht (imperial):
10.36 Pfund
Produkttyp:
Transfer-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
120000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
OEM-Code:
Q7504A
Kompatibilität:
HP LaserJet 4700, 4730, CM4730, CP4005
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
4700 g
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
394 mm
Verpackungshöhe:
111 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series; Color LaserJet 4730; Color LaserJet 4730 MFP; Color LaserJet 4730 Series; Color LaserJet 4730 X MFP; Color LaserJet 4730 XM MFP; Color LaserJet 4730 XS MFP; Color LaserJet CM 4700 Series; Color LaserJet CM 4730; Color LaserJet CM 4730 F; Color LaserJet CM 4730 FM; Color LaserJet CM 4730 FSK; Color LaserJet CM 4730 MFP; Color LaserJet CM 4730 Series
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.