Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 40mm; CLAMP 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 40mm; CLAMP 216
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 40mm; CLAMP 216
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645029898
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645029898
EAN/GTIN:
     4049645029898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Spiralgeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Zwischenüberschriftshilfe:
Dichtschelle passend zu AIRDUC® 356 Schläuchen mit einem Ø-Innen < 50 mm
SORT:
10070
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.57 Inch
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,62* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.