Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1301100064 Herst.-Nr.: 408-9060-0000-0000005000 EAN/GTIN: 4049645234681 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 1/4" / 6mm | Ø-Innen (Zoll): | 1/4 Zoll | Temp. max. Celsius: | 180 | Temp. min. Celsius: | -60 | Wandstärke: | 1,5 mm | Länge_m: | 50 m | Wandstärke (in): | 0.06 Inch | Ø-Außen: | 9,0 mm | Gewicht: | 0,042 kg/m | Ø-Innen: | 6 mm | Marke: | NORFLEX® | Medium: | Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Silikonschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch norres |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,588* | € 3,078* | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 2,7404* | € 3,2504* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 9,80* | ab € 2,988* | € 3,498* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 3,13* | € 3,62* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,25* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 2,588* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 153,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|