Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office leichter magnetischer Whiteboard-Löscher, grau, 11 x 6 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm, Produkt
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm, Produkt
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm, Detail
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm, Detail 2
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm, Detail 3
Artikel-Nr.:
     C2644-AA0105
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     AA0105
EAN/GTIN:
     5603750531050
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Bi-Office Leichter Magnetischer Radierer, Grau, 11 x 6 x 2 cm

Der Bi-Office Leichte Radierer ist magnetisch, damit er sich auf einer magnetischen Whiteboard-Oberfläche in der Nähe des Benutzers befinden kann. Er ist die perfekte Lösung zum Radieren auf trocken abwischbaren Whiteboards, wenn Sie einen Fehler korrigieren möchten. Dieser Radierer ist extrem leicht und daher ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Präsentationskits.

  • Geeigneter Radierer zum Entfernen von trocken abwischbarer Tinte von allen Whiteboard-Oberflächen.
  • Magnetische Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, es zur einfachen Aufbewahrung anzubringen;
  • Waschbar, um wiederverwendbar zu sein und daher kostengünstig;
  • Durch seine Größe und sein Gewicht leicht transportierbar;
  • Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Größe:
0 cm
Farbe:
Grau
Garantie:
2 years Jahre
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher bi-silque, tafellöscher, Bi-Office Dry-Erase Board Set, Magnetisches Whiteboard-Set, Whiteboard mit magnetischer Oberfläche, Bi-Office Whiteboard-Set, Magnetisches Dry-Erase Board Set, Whiteboard und Magnete im Paket, Whiteboard mit Zubehör, Magnetisches Whiteboard-Paket, All-in-One Whiteboard-Set, Whiteboard-Set für das Büro, Schul-Whiteboard-Paket, BI-OFFICE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
AA0617
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.