Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch Detailansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA0303170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA0303170
EAN/GTIN:
     5603750263173
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 90x60cm

Kombitafel Kork/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Kork und Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3803170
ab € 94,82*
Ähnlich
Bi-silque
XA0503170
ab € 70,29*
Ähnlich
Bi-silque
XA1503170
ab € 88,41*
Ähnlich
Bi-silque
XA1203170
ab € 99,49*
Ähnlich
Bi-silque
XA0703170
ab € 99,72*
Ähnlich
Bi-silque
XA0203170
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.