Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm Detailansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA0703170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA0703170
EAN/GTIN:
     5603750260738
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180x90cm

Kombitafel Kork/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
180x90 cm
Oberfläche:
Kork und Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3803170
ab € 95,65*
Ähnlich
Bi-silque
XA0503170
ab € 70,52*
Ähnlich
Bi-silque
XA1503170
ab € 89,62*
Ähnlich
Bi-silque
XA1203170
ab € 99,48033*
Ähnlich
Bi-silque
XA0203170
ab € 21,59*
Ähnlich
Bi-silque
XA0303170
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.