Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)
Titelbild - Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)
seitlich - Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)
Frontansicht - Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)
seitlich - Wasserdichte Full-Size-Tastatur KSK-6231 INEL(DE)
Artikel-Nr.:
     C2671-28036
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     28036
EAN/GTIN:
     4250078186922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen

Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 98 Tasten und
Multi-Finger Touchpad. Unsere Keysonic Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes,
taktiles Schreibgefühl und ist wasserdicht nach IP68 und kann
somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Weitere Informationen:
Abmessung Tastatur:
390 x 148 x 10 mm
Anzahl Tasten:
98 Tasten
IP:
68 Klasse
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, USB Switch, tastatur mit touchpad keysonic, usb switch, industrietastatur keysonic, KSK-6231 INEL(DE), Keysonic, Industrie, Wasserfest, Dicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.