Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Industrie-Tastatur KSK-5230 IN (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wasserdichte Industrie-Tastatur KSK-5230 IN (DE)
Titelbild - Wasserdichte Industrie-Tastatur KSK-5230 IN (DE)
seitlich - Wasserdichte Industrie-Tastatur KSK-5230 IN (DE)
Artikel-Nr.:
     C2671-28037
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     28037
EAN/GTIN:
     4250078186939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen

Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 87 Tasten,
15 Funktionstasten und Multi-Finger Touchpad. Unsere Keysonic Tastatur verfügt
über ein ausgezeichnetes, taktiles Schreibgefühl und ist wasserdicht nach IP68
und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Weitere Informationen:
Abmessung Tastatur:
343 x 228 x 12 mm
Anzahl Tasten:
87+15 Tasten
IP:
68 Klasse
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, keysonic usb tastatur mit touchpad, keysonic tastaturen, industrietastatur keysonic, KSK-5230 IN (DE), Keysonic, Wasserfest, Mini, Industrie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
28036
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.