Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full-Size-Industrie Tastatur KSK-8030 IN (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Full-Size-Industrie Tastatur KSK-8030 IN (DE)
Titelbild - Full-Size-Industrie Tastatur KSK-8030 IN (DE)
Frontansicht - Full-Size-Industrie Tastatur KSK-8030 IN (DE)
Seitenansicht - Full-Size-Industrie Tastatur KSK-8030 IN (DE)
Artikel-Nr.:
     C2671-28063
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     28063
EAN/GTIN:
     4250078186960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen

Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte Full-Size Tastatur.
Unsere Keysonic Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes,
taktiles Druckgefühl und ist wasserdicht nach IP68 und kann
somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Weitere Informationen:
Abmessung Tastatur:
440 x 138 x 12 mm
Anzahl Tasten:
105 Tasten
Kabellänge:
1,8 m
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, industrietastatur keysonic, keysonic tastaturen, KSK-8030 IN (DE), KSK-8030 IN, Keysonic, Full-Size, Wasserdicht, Industrie, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.