Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für einen Monitor bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale mit Tastatur- und Mausablage IB-MS600-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wandhalterung für einen Monitor bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale mit Tastatur- und Mausablage IB-MS600-W
Titelbild - Wandhalterung für einen Monitor bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale mit Tastatur- und Mausablage IB-MS600-W
Artikel-Nr.:
     C2671-60036
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60036
EAN/GTIN:
     4250078163770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Die IB-MS600-W "Sit-Stand-Workstation" bietet einen ergonomischen
Arbeitsplatz für Arbeiten im sitzen und/oder stehen.
Easy Cable™ - zur ordentlichen und übersichtlichen Kabelführung.
Smart Torque Adjust™ - Drehmomenteinstellung an der VESA Halterung
um Monitore mit verschiedenen Gewichten anpassen zu können.
Vertikal verstellbare VESA Halterungen zur einfachen Anpassung an individuelle Bedürfnisse.
Für Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale.
Spezielle Formgebung der Metallwandhalterung garantiert Stabilität.
Einfache Höheneinstellung der Workstation.
Mausablage für Rechts- sowie Linkshänder.
Unterstützung für VESA Standard 100x100 und 75x75.

Weitere Informationen:
Monitoranzahl:
1 Monitor
Max. Monitorgröße:
24" (61 cm)
Max. Monitorgewicht:
2 bis 8 kg
Maimales Tastaturgewicht:
2,5 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.