Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Monitorträger

  Monitorträger  (321 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Monitorträger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Monitorträger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
InLine® Workstation-Tischhalterung mit Lifter und USB 3.0, beweglich, für Tastatur, Maus und Monitor bis 81cm (32"), max. 9kg (3 Angebote) 
Die Workstation-Tischhalterung mit Lifter bietet sowohl elegantes Aussehen als auch Funktionalität. Die flexible Seitwärtsbewegung passt sich jeder Größe oder gewünschten Position an perfekt für ge...
InLine
23174A
ab € 130,50*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-MM-710 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Höhenverstellbar (3 Angebote) 
SpeaKa Professional SP-MM-710 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Höhenverstellbar,Drehbar,Neigbar+Schwenkbar Speaka Professional SP-MM-710 Wandhalterung für Monitor, ...
Speaka
SP-10353212
ab € 90,54*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalterung für einen Monitor bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale mit Tastatur- und Mausablage IB-MS600-W (8 Angebote) 
Die IB-MS600-W "Sit-Stand-Workstation" bietet einen ergonomischen Arbeitsplatz für Arbeiten im sitzen und/oder stehen. Easy Cable™ - zur ordentlichen und übersichtlichen Kabelführung. Smart Torque ...
RaidSonic Technology
60036
ab € 292,28*
pro Stück
 
 Stück
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen (3 Angebote) 
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über e...
Ergotron
SV42-6201-2
ab € 2.760,67*
pro Stück
 
 Stück
avero Tastaturhalter für Monitorhalter (2 Angebote) 
avero Tastaturhalter für Monitorhalter BxTxH: 640x185x460mm RAL 7035 ESD Produktdetails: zur Montage an die Monitor-Halteplatten Ablagefläche 640 x 200 mm (BxT) Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Bott
42105024.20
ab € 47,18*
pro Stück
 
 Stück
MONITORHALTERUNG KOMPAKT, THERMOPLAST, KOMP:ALUMINIUM (2 Angebote) 
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompa...
Heinrich Kipp Werk
K1510.3000
ab € 68,89*
pro Stück
 
 Stück
Ergonomie ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | LZK8203.2001 (1 Angebot) 
Ergonomie ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | LZK8203.2001 Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komp...
KRIEG Industriegeräte
LZK8203.2001
ab € 397,24*
pro Stück
 
 Stück
Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage (19 Angebote) 
Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung Produktvorteile: Universell geeignet für alle Monitore bis...
ASSMANN Electronic
DA-90354
ab € 93,77*
pro Stück
 
 Stück
Metallablage für Tastatur und Maus zur Anbringung an einen VESA-Monitorarm (2 Angebote) 
Diese Tastatur-Mausablage ist einfach auf einem VESA 75x75 oder VESA 100x100 Träger für zu montieren. Für mehr Platz am Arbeitsplatz! - Breite: 65 cm - Max. Belastung: 2 kg
Exertis Connect
915180
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar (6 Angebote) 
Mit dem Gelenkarm für zwei Monitore ARMDUAL können Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch befestigen. Mit Verlängerung, Neigungseinstellung, Schwenkung, Drehung und Höheneinstellung. Der Moni...
StarTech.com
ARMDUAL
ab € 143,60*
pro Stück
 
 Stück
Fellowes
8056201
ab € 53,96*
pro Stück
 
 Stück
Manuflex ZB8286.7016 Standard Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm (1 Angebot) 
Manuflex ZB8286.7016 Standard Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm Standard Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Ada...
Manuflex
ZB8286.7016
ab € 284,05*
pro Stück
 
 Stück
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz (11 Angebote) 
Das Neomounts Modell FPMA-D500KEYB, ist eine Schreibtischhalterung für einen Monitor sowie einer Ablage für Tastatur und Maus. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme bis einschließlich 27" (69 ...
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,58*
pro Stück
 
 Stück
MONITORHALTERUNG TABLET-HALTERUNG, THERMOPLAST (2 Angebote) 
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompa...
Heinrich Kipp Werk
K1510.125200
ab € 14,52*
pro Stück
 
 Stück
Ergonomie ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | LZK8203.3003 (1 Angebot) 
Ergonomie ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | LZK8203.3003 Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komp...
KRIEG Industriegeräte
LZK8203.3003
ab € 399,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Monitorträger
^

Sorgen für freien Platz auf dem Schreibtisch: Monitorträger

Monitorträger dienen nicht nur dazu, unter ungünstigen räumlichen Bedingungen einen Monitor oder ein Display ergonomisch auszurichten, sondern schaffen auch Platz auf dem Schreibtisch, da der Bildschirm auf dem Träger untergebracht wird. Monitorträger werden je nach Bildschirmmodell in unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Monitorträger für Bildschirme mit Kathodenstrahlröhre

Monitorträger für so genannte CRT-Monitore (herkömmliche Geräte mit Kathodenstrahlröhre) bestehen meist aus einem Schwenkarm, der mit einem Federmechanismus versehen ist und das stufenlose Drehen des Monitorarms um 360 Grad erlaubt. Da diese Monitorträger Gewichte  bis zu rund 40 kg tragen müssen, ist der Mechanismus meist mit Gasdruckfedern ausgeführt, die auch bei schweren Monitoren den Schwenkarm in einer sicheren Lage halten und die Justierung des Arms vereinfachen.
Die Standplatten, auf denen der Monitor steht, sind in aller Regel neigbar, so dass sie den Wünschen des Anwenders angepasst werden können. An der Plattform ist zudem meistens noch ein ausziehbarer Tastaturbügel angebracht, auf dem die Tastatur abgestellt werden kann.
Der Monitorträger wird gewöhnlich mit einer massiven Schraubzwinge hinten am Schreibtisch befestigt und ist somit auch bei voll ausgezogenem Trägerbügel sicher befestigt. Aufgrund der großen Traglasten, die diese Monitorträger bewältigen können, sind die Gestelle aus massivem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet. Damit ist eine gute Schlagfestigkeit gegeben. Damit kein „Kabelsalat“ auftritt, verfügen alle Modelle über Kabelführungen.

Monitorträger für Flachdisplays

Die Monitorträger für Flachdisplays sind grundsätzlich anders konstruiert als diejenigen für CRT-Monitore. Sie bestehen meist lediglich aus einem Haltebügel, der am Schreibtisch an der Rückseite festgeschraubt wird. Der Monitor selbst wird oben an dem Träger an einem dreh- und schwenkbaren Gelenk befestigt. Dafür sind meist zwei Schraubköpfe mit VESA-Normung für 75 x 75 mm-Abstände und 100 x 100 mm-Abstände vorgesehen, die bei den meisten Monitorträgern mitgeliefert werden. Damit können je nach Bedarf auch größere Displays an dem entsprechenden Träger befestigt werden.
Wie die Monitorträger für CRT-Monitore sind auch die Träger für Flachdisplays in Höhe und Neigung verstellbar, so dass sie den individuellen Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden können. Integrierte Kabelführungen oder Kabelkanäle sorgen je nach Ausführung für eine sichere Kabelführung zum Schreibtisch, so dass keine herunter hängenden Kabel ein optisch wie technisch unzureichendes Bild vermitteln.

Monitorträger für die Wandmontage

Insbesondere in Werkstätten, wo Kontroll- und Steuermonitore oft nur an der Wand befestigt werden können, sind spezielle Monitorträger für die Wandmontage erhältlich. Sie eignen sich gleichermaßen für herkömmliche CRT-Monitore oder Flachdisplays. Diese Monitorträger sind oft mit Gummiecken versehen, um die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten zu minimieren.
Da die Träger aus massivem Metall gefertigt sind, können sie auch hohe Traglasten, wie sie bei großen CRT-Monitoren entstehen, problemlos bewältigen. Üblicherweise sind die Träger für maximale Belastungen von 40 kg ausgelegt. Bei hochwertigen Monitorträgern zur Wandmontage ist außerdem oft noch eine Schublade unter der Trägerplatte angebracht, die Dokumente und Kleinmaterial sicher aufnimmt und in ungünstigem Umfeld vor Verschmutzungen schützt. Monitorträger für die Wandmontage sind in üblichen Grautönen oder in schwarzer Lackierung erhältlich, wobei die Metalloberflächen pulverbeschichtet und somit resistent gegen Schläge und Stöße sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.