Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher/Aufreiber m.Rundspitze H-Heft L.190mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827142
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827142
EAN/GTIN:
     4015448735793
Suchbegriffe:
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle
Vorstecher

Vorstecher/Aufreiber m.Rundspitze H-Heft L.190mm PROMAT

mit Holzheft und Schlagkappe · durchgehende Klinge · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · glanzvernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Klingenstärke: 6mm · Klingenlänge: 100mm · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundspitze
Gesamtlänge:
190 mm
Heft:
Holzheft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: vorstecher rund 6x100mm, aufreiber, stechahle rund, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827140
ab € 3,03*
Ähnlich
PROMAT
4000827143
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000827141
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.